- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 ウォールライトのおすすめ人気ランキング
照明器具 ウォールライトのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新228件の「照明器具 ウォールライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勝手口灯」、「屋外 照明 階段」、「led 蛍光灯 屋外」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット
電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否
Panasonic(パナソニック)LED20形ウォール防雨形
定格電圧(V)100~242調光の可否不可
Panasonic(パナソニック)ポーチライト 軒下使用可 LED
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11光源色昼白色幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
ENDO(遠藤照明)防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット/鋼板製
仕様本体灯数1付属品別電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨調光の可否否
IP23。口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト
Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル
消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ENDO(遠藤照明)屋外乳白アクリルブラケット
付属品別長さ(mm)680防水仕様防雨灯数1適合モジュールRAD-540NA/WA調光の可否否
1個
¥2,698税込¥2,968
32日以内出荷
ENDO(遠藤照明)防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット
仕様本体灯数1付属品別電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨調光の可否否
1個
¥6,798税込¥7,478
32日以内出荷
東芝ライテック防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白質量(g)1保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
1台
¥7,498税込¥8,248
11日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W)5.2種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83